DWYER INSTRUMENTS 490A-2-HKIT Dijital Hidronik Manometre Kiti, 60 PSI
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manometre Aksesuar Kiti |
Pil Ömrü | 100 saat. |
Pil Tipi | Alkalik |
Bağlantı boyutu | 1 / 4 " |
Ekran Rakamları | 4 Rakamları |
Ekran Tip | LCD |
sınıf | 316L kalite |
Maks. Basınç | 60 psig |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece 140 dereceye kadar F |
Gerekli Güç | 9V |
basınç Aralığı | 0 - 30 psi |
Ürün Veri Sayfası | dwyer-instruments-490a-4-hkit.pdf |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz Çelik, PTFE, Pirinç, Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.12 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Maks. Basınç | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
490A-6-HKİT | 400 psig | 0 - 200 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
490A-1-HKİT | 30 psig | 0 - 15 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
490A-4-HKİT | 200 psig | 0 - 100 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
490A-5-HKİT | 1000 psig | 0 - 500 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
490A-3-HKİT | 100 psig | 0 - 50 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00