Dwyer Instruments 490a-6 | Dijital Hidronik Manometre, 0 - 200 Psi, 0.1 Psi Basınç Çözünürlüğü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Dijital Hidronik Manometre, 0 ila 200 psi, 0.1 psi Basınç Çözünürlüğü | CJ2ABT 48GC48

DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Dijital Hidronik Manometre, 0 - 200 psi, 0.1 psi Basınç Çözünürlüğü

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ2ABT Modeli: 490A-6Çapraz Referans: 48GC48
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
€1,270.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Hidronik Manometre
doğruluk-/+ %0.5
Pil TipiAlkalik
Bağlantı boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
Ekran Rakamları4 Rakamları
Ekran boyutu3 / 7 "
sınıf316L kalite
Maks. Basınç400 psig
güç Gereksinimi9V
basınç Aralığı0 - 200 psi
Ürün Veri Sayfasıdwyer-instruments-490a-3.pdf
Islanan MalzemelerPaslanmaz Çelik, Buna-N, Silikon, Gres,PTFE, Pirinç, Bakır, Takviyeli Asetal kopolimer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 490A-3 Dijital Hidronik Manometre, 0 ila 50 psi, 0.01 psi Basınç Çözünürlüğü | CJ2ABP 48GC45 490A-3100 psig0 - 50 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Dijital Hidronik Manometre, 0 ila 15 psi, 0.01 psi Basınç Çözünürlüğü | CJ2ABQ 48GC43 490A-130 psig0 - 15 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-2 Dijital Hidronik Manometre, 0 ila 30 psi, 0.01 psi Basınç Çözünürlüğü | CJ2ABR 48GC44 490A-260 psig0 - 30 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Dijital Hidronik Manometre, 0 ila 500 psi, 0.1 psi Basınç Çözünürlüğü | CJ2ABU 48GC47 490A-51000 psig0 - 500 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-4 Dijital Hidronik Manometre, 0 ila 100 psi, 0.1 psi Basınç Çözünürlüğü | CJ2ABV 48GC46 490A-4200 psig0 - 100 psi€1,270.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Dijital Hidronik Manometre, 0 - 200 psi, 0.1 psi Basınç Çözünürlüğü
€1,270.74 / Adet