Dwyer Instruments 605-2 | Basınç Verici, Analog Vidalı Terminal, 0 - 2 İnç Wc | 1w419 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Basınç Transmitteri, Analog Vidalı Terminal, 0 ila 2 İnç WC | AB3YEX 1W419

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Basınç Transmitteri, Analog Vidalı Terminal, 0 ila 2 İnç WC

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YEX Model: 605-2Çapraz Referans: 1W419
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
€595.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gösterici Verici
Bağlantı boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
Elektrik Doğruluğu-/+ %0.5
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
Döngü Direnci0 ile 1250 Ohm
Maks. şimdiki38 mA
Maks. Basınç2 psi
Mekanik Doğruluk-/+ %2
Montaj YönüDikey
Çıktı4 ila 20 mA
Çıkış Doğruluğu-/+2% Tam Ölçek
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 35V DC'ye
basınç Aralığı0 ila 2" klozet
Basınç Aralığı Minör Div.0.05 "WC
Sıcaklık. menzil20 Derece 120 dereceye kadar F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

605 Serisi Magnehelic® gösterge vericisi, çok düşük fark basıncının hem görsel izlenmesini hem de elektronik kontrolünü sağlar. 605 Serisi, rutin bakım kontrolleri sırasında yerel göstergenin istendiği veya sistemde sorun giderme sırasında gerekli olduğu bina HVAC sistemlerinde kontrol uygulamaları için idealdir. Kolayca okunan komparatör saati, zamanla kanıtlanmış Dwyer® Magnehelic® ölçüm cihazı mekanik tasarımı ve 4 Serisi verici teknolojisinin kullanıldığı iki telli, 20-600 mA kontrol sinyali ile tamamlanır. Arka taraftaki terminal şeridine sahip iki telli tasarım, 4-20 VDC beslemeyle beslenen herhangi bir 10-35 mA kontrol döngüsündeki bağlantıyı kolaylaştırır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelElektrik DoğruluğuMaks. BasınçMekanik Doğrulukbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 605-0 Basınç Transmitteri, Analog Vidalı Terminal, 0 ila 0.50 İnç WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ %210 psi-/+ %30 ila 0.50" klozet€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-1 Diferansiyel Basınç Transmitteri, Analog Vidalı Terminal, 0 - 1 İnç WC | AD2NQG 3T311 605-1-/+ %210 psi-/+ %2-€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-3 Diferansiyel Basınç Transmitteri, Analog Vidalı Terminal, 0 - 3 İnç WC | AD2NQH 3T312 605-3-/+ %0.52 psi-/+ %2-€595.48
DWYER INSTRUMENTS 605-10 Diferansiyel Basınç Transmitteri, Analog Vidalı Terminal, 0 ila 10 İnç WC | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ %0.52 psi-/+ %2-€595.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Basınç Transmitteri, Analog Vidalı Terminal, 0 ila 2 İnç WC
€595.48 / Adet