Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 616KD-06 Diferansiyel Basınç Transmitteri, 1/8 İnç Hortum Ucu, 0 - 20 İnç WC, 4 - 20mA DC Çıkış | AB8ACU 24Z023

DWYER INSTRUMENTS 616KD-06 Fark Basınç Vericisi, 1/8 İnç Hortum Başlığı, 0 - 20 İnç WC, 4 - 20mA DC Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ACU Modeli: 616KD-06Çapraz Referans: 24Z023
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
€143.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Verici
doğruluk-/+ %2 Tam Ölçek
Amper21 mA
Bağlantı TürüDikenli
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 1
Maks. Basınç5 psig
Çalışma Aralığı0 ila 20" klozet
Çıkış Amperleri4 - 20mA
Gerekli Güç16, 35V DC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

One-Touch® teknolojisine sahip 616KD Serisi Diferansiyel Basınç Transmitterleri, ön maliyetlerin yanı sıra ürünün ömrü boyunca yapılan harcamaları da azaltan uygun maliyetli, kompakt vericilerdir. Verici yalnızca çoğu vericide bulunan hantal dönüş potalarını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda kalibrasyon sırasında cihazın aralanması ihtiyacını da tamamen ortadan kaldırır. Tek bir dijital düğme ile hem SIFIR hem de AÇIKLIK doğru şekilde kalibre edilir, başka hiçbir şeye gerek yoktur. Hiçbir ek referans basınç kaynağına ve ayrı kalibrasyon cihazlarına gerek yoktur; Hizmetten çıkarılıp laboratuvara göndermeye gerek yok. Montajı yapan kişi veya kullanıcının yapması gereken tek şey, üniteyi sıfır referans basıncında bekletmek ve ardından bir düğmeye basmaktır. İşte bu! Verici artık çalışmaya hazırdır. Ürünü yıllık olarak hizmet dışı bırakmak için zamana ihtiyaç duyan ve ayrıca tam kapsamlı bir kalibrasyon gerçekleştirmek için ek süre gerektiren geleneksel vericilerle karşılaştırıldığında, ürünün ömrü boyunca çok büyük zaman tasarrufu sağlanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli Güçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 616KD-00-V Diferansiyel Basınç Transmitteri, 1/8 İnç Hortum Ucu, 0 - 1 İnç WC, 0 - 10VDC Çıkış | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16 - 35V DC, 20 - 28V AC0 ila 1" klozet€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V Diferansiyel Basınç Transmitteri, 1/8 İnç Hortum Ucu, 0 - 2 İnç WC, 0 - 10VDC Çıkış | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16 - 35V DC, 20 - 28V AC0 ila 2" klozet€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V Diferansiyel Basınç Transmitteri, 1/8 İnç Hortum Ucu, 0 - 3 İnç WC, 0 - 10VDC Çıkış | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16 - 35V DC, 20 - 28V AC0 ila 3" klozet€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-03-V Diferansiyel Basınç Transmitteri, 1/8 İnç Hortum Ucu, 0 - 5 İnç WC, 0 - 10VDC Çıkış | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16 - 35V DC, 20 - 28V AC0 ila 5" klozet€143.85
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V Fark Basınç Transmitteri, 0-10V Çıkış | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16 - 35V DC, 20 - 28V AC0 ila 10" klozet€168.83
DWYER INSTRUMENTS 616KD-05-V Diferansiyel Basınç Transmitteri, 1/8 İnç Hortum Ucu, 0 - 15 İnç WC, 0 - 10VDC Çıkış | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16 - 35V DC, 20 - 28V AC0 ila 15" klozet€150.70
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V Diferansiyel Basınç Transmitteri, 1/8 İnç Hortum Ucu, 0 - 20 İnç WC, 0 - 10VDC Çıkış | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16 - 35V DC, 20 - 28V AC0 ila 20" klozet€150.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 616KD-06 Fark Basınç Vericisi, 1/8 İnç Hortum Başlığı, 0 - 20 İnç WC, 4 - 20mA DC Çıkış
€143.82 / Adet