Dwyer Instruments 626-07-gh-p1-e1-s1 | 2hlr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 15 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDJ 2HLR2

DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 15 PSI, 36 İnç Kurşun

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2CDJ Model: 626-07-GH-P1-E1-S1Çapraz Referans: 2HLR2
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
€503.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk-/+ %0.25 Tam Ölçek
uyumluSıvılar ve Gaz
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüMnpt
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
sınıf316 Derece, 316L Derece
Döngü Direnci0 ile 900 Ohm
Maks. Basınç30 psi
Çalışma Aralığı0 - 15 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 200 dereceye kadar F
Çıkış Amperleri4 - 20mA
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 28V DC'ye
basınç Aralığı0 - 15 psi
Termal Etki-/+0.02% Tam Ölçek /Deg. F
Termal Hata-/+ %0.02
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

626 Serisi Endüstriyel Basınç Vericileri, kompakt, sağlam, NEMA 0.25X (IP4) paslanmaz çelik genel amaçlı mahfaza veya dökme alüminyum boru mahfazası içinde yer alan son derece hassas %66 tam ölçekli doğrulukta piezo dirençli sensöre sahiptir. 628 Serisi Endüstriyel Basınç Transmitterleri %1 tam ölçekli doğruluk sensörlerine sahip OEM'ler için idealdir. Korozyona dayanıklı 316L paslanmaz çelik ıslak parçalar, 626 ve 628 Serisi vericilerin hidrolik yağlardan kimyasallara kadar çok sayıda proseste basıncı ölçmesine olanak tanır. 626 ve 628 Serisi, uygulamanız için doğru vericiyi seçmenize olanak tanıyan çeşitli opsiyonel çıkışlar, proses bağlantıları ve elektrik sonlandırmaları ile mutlak ve basınç aralıklarında mevcuttur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutusınıfGövde MalzemesiDöngü DirenciMaks. BasınçGerekli Güçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 15 PSI, Boru | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 1000 Ohm30 psi10, 30V DC'ye0 - 15 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 30 PSI, Boru | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 1000 Ohm60 psi10, 30V DC'ye0 - 30 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 30 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 900 Ohm60 psi10, 28V DC'ye0 - 30 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI, Boru | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L kaliteAlüminyum Döküm0 ile 1300 Ohm100 psig10, 30V DC'ye0 ila 50 psig€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 50 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "316L kalitePaslanmaz çelik0 ile 1300 Ohm100 psig10, 30V DC'ye0 ila 50 psig€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 100 PSI, Boru | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L kaliteAlüminyum Döküm0 ile 1300 Ohm200 psig10, 30V DC'ye0 ila 100 psig€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 100 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "316L kalitePaslanmaz çelik0 ile 1300 Ohm200 psig10, 30V DC'ye0 ila 100 psig€503.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 15 PSI, 36 İnç Kurşun
€503.06 / Adet