Dwyer Instruments 628-09-gh-p1-e4-s1 | 3drl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E4-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 50 PSI +/-1pct | AC8TTH 3DRL3

DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E4-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI +/-1 adet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TTH Model: 628-09-GH-P1-E4-S1Çapraz Referans: 3DRL3
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
€302.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk-/+ %1 Tam Ölçek
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüMnpt
Elektriksel bağlantıMini Hirschman Fişi
sınıf316 Derece, 316L Derece
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Muhafaza tipiGenel Amaçlı
IP RatingIP 66
Döngü Direnci0 ile 1000 Ohm
Maks. şimdiki38 mA
Maks. Basınç100 psig
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 200 dereceye kadar F
Çıktı4 ila 20 mA
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç13, 30V DC'ye
basınç Aralığı0 ila 50 psig
Ürün Veri Sayfasıdwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf
Tepki Süresi300 milisaniye.
Termal Hata-/+ %0.02
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuElektriksel bağlantıGövde MalzemesiMaks. Basınçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Basınç Transdüseri, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "İlanlarPaslanmaz çelik30 psig0 ila 15 puan€286.07
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 - 15 PSI, Boru | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Kanal Bağlantılı Terminal KartıAlüminyum Döküm30 psig0 ila 15 psig€348.77
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 15 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Paslanmaz çelik30 psig0 ila 15 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 30 PSI, Boru | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Kanal Bağlantılı Terminal KartıAlüminyum Döküm60 psig0 ila 30 psig-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 - 30 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Paslanmaz çelik60 psig0 ila 30 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI, Boru | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Kanal Bağlantılı Terminal KartıAlüminyum Döküm100 psig0 ila 50 psig-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 - 50 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Paslanmaz çelik100 psig0 ila 50 psig€275.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E4-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI +/-1 adet
€302.60 / Adet