DWYER INSTRUMENTS 628-13-GH-P9-E1-S1 Basınç Transdüseri, 1/2 İnç MNPT, 0 - 300 PSI Aralığı, 4 - 20mA DC Çıkış
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç çevirici |
doğruluk | -/+ %1 Tam Ölçek |
Kablo Uzunluğu | 3 ft. |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | Mnpt |
Görüntüleme Adetleri | Basınç |
sınıf | 316 Derece, 316L Derece |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Muhafaza tipi | Genel Amaçlı |
IP Rating | IP 66 |
Döngü Direnci | 0 ile 1000 Ohm |
Maks. şimdiki | 38 mA |
Maks. Basınç | 600 psig |
NEMA Değerlendirmesi | 4X |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece 200 dereceye kadar F |
Çıktı | 4 ila 20 mA |
Çıkış Akımı | 4 ila 20 mA |
Gerekli Güç | 13, 30V DC'ye |
basınç Aralığı | 0 ila 300 psig |
Ürün Veri Sayfası | dwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf |
Tepki Süresi | 300 milisaniye. |
Termal Hata | -/+ %0.02 |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.02 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 9026204000 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bir basınç dönüştürücü, basıncı bir elektrik sinyaline dönüştürür. Oysa bir basınç vericisi ayrıca üretilen elektronik sinyali modüle eder, güçlendirir ve iletir.
A.
A. 0 ila 350 psi'lik bir proses basıncı aralığı için, basınç vericisi 4 ila 20mA'lık bir akım aralığı üretecek şekilde kalibre edilir.
A. Gerilim çıkışlı bir dönüştürücünün aksine bir basınç vericisi, analog 4 - 20mA sinyaller sağlayan düşük empedanslı bir akım çıkışına sahiptir.
Model | Bağlantı boyutu | Elektriksel bağlantı | Gövde Malzemesi | Maks. Basınç | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
628-00-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | İlanlar | Paslanmaz çelik | 30 psig | 0 ila 15 puan | €286.07 | |
628-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Kanal Bağlantılı Terminal Kartı | Alüminyum Döküm | 30 psig | 0 ila 15 psig | €348.77 | |
628-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | Paslanmaz çelik | 30 psig | 0 ila 15 psig | €275.07 | |
628-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Kanal Bağlantılı Terminal Kartı | Alüminyum Döküm | 60 psig | 0 ila 30 psig | - | TEKLİF TALEBİ
|
628-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | Paslanmaz çelik | 60 psig | 0 ila 30 psig | €275.07 | |
628-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Kanal Bağlantılı Terminal Kartı | Alüminyum Döküm | 100 psig | 0 ila 50 psig | - | TEKLİF TALEBİ
|
628-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | Paslanmaz çelik | 100 psig | 0 ila 50 psig | €275.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00