Dwyer Instruments 641rm-12-led | 1aew5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Hava Hızı Verici Ekranı, Kırmızı LED | AA8UUM 1AEW5

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Hava Hızı Verici Göstergesi, Kırmızı LED

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UUM Modeli: 641RM-12-LEDÇapraz Referans: 1AEW5
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
€1,243.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hızı Vericisi
doğruluk% 3,% 4
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece 140 dereceye kadar F
Kablo Uzunluğu6"
Akım Tüketimi300 mA maks.
Ekran Rakamları4 1/2 Hane
Ekran boyutu1 / 2 "
Ekran TipKırmızı LED
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
Kurşun Uzunluğu72 "
Döngü Direnci600 Ohm
Maks. Alan sayısı Amper300 mA
Maks. şimdiki300 mA
Montaj YönüÜnite konuma duyarlı değil Prob hava akışıyla hizalanmalıdır
Çalışma Sıcaklığı.-40 derece 212 dereceye kadar F
Çıkış Sinyali4 ila 20 mA
güç Gereksinimi12 - 35V DC, 10 - 16V AC
Basınç Sınırı100 psi
Prob Dia.5 / 16 "
Prob Uzunluğu12 "
Aralık250 FPM
Bağıl Nem AralığıYoğuşmasız
çözüm1 FPM
Tepki Süresi1.5 sn.
HizmetTemiz hava ve uyumlu, yanıcı olmayan gazlar
Hizmet faktörüTemiz hava ve uyumlu, yanıcı olmayan gazlar
Sıcaklık Doğruluk32 Derece 122 Dereceye kadar. F, -40 Derece 32 dereceye kadar K, 122 Derece 212 Dereceye kadar. F
Sıcaklık Sınır (Derece F)32 Derece 140 dereceye kadar F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)48.77
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9026806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Hava Hızı Vericisi, Hız Aralıkları 0 ila 250 FPM, 0 ila 15,000 FPM, Hız Doğruluğu +/-%3 (32 ila 122 F), +/-%4 (-40 ila 32 F ve 122 ila 212 F), Çıkış 4 20 mA DC'ye, Gerekli Güç 12 ila 35 VDC, 10 ila 16 VAC, Tepki Süresi 1.5 Saniye, Çalışma Sıcaklığı Proses: -40 ila 212 F, Ortam: 32 ila 140 F, Maksimum Basınç 100 PSI, Ekran 4 1/2 Haneli , Kırmızı LED, Kablo Uzunluğu 72 İnç, Prob Uzunluğu 12 İnç, Çap 5/16 İnç, Talimatları İçerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 Hava Hızı Vericisi, 0 - 15000 Fpm | AA8UUL 1AEW4 641RM-12€1,012.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Hava Hızı Verici Göstergesi, Kırmızı LED
€1,243.79 / Adet