Dwyer Instruments Avul-3da1-lcd | Hava Hızı Vericisi, Lcd Ekran, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER CİHAZLARI AVUL-3DA1-LCD Hava Hızı Vericisi, LCD Ekran, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | CH9PDY 55EH59

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD Hava Hızı Verici, LCD Ekran, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH9PDY Modeli: AVUL-3DA1-LCDÇapraz Referans: 55EH59
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
€634.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hızı Vericisi
doğruluk3%
Kablo Çapı5 mm ila 10 mm
İletişim YöntemiBACnet MS/TP veya Modbus RTU/ASCII
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüNPS
Akım Tüketimi60mA maks.
Cihaz Yükü1/8 Adet yük
Ekran Rakamları5 Rakamları
Ekran TipLCD
Elektriksel bağlantıAnalog
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Yük Dayanımı Maks.0 ile 1100 Ohm
Maks. Alan sayısı Amper60mA
Maks. şimdiki60 mA
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri0 ile 1100 Ohm
Montaj Yönüparalel
Çıkış Sinyali4 - 20 mA, 0 - 5 V DC, 0 - 10 V DC
Çıkış Gerilimi1 kOhm
güç Gereksinimi24V DC -/+ %20 veya 24V AC -/+ %20
Ürün Veri Sayfasıdwyer-aletler-avul-5da1-lcd.pdf
Aralık1000 ila 4000 fpm
Bağıl Nem Aralığı% 5 -% 95 bağıl nem, yoğunlaşmayan
Tepki Süresi10 sn.
HizmetTemiz hava ve yanıcı olmayan uyumlu gazlar
Hizmet faktörüTemiz hava ve yanıcı olmayan uyumlu gazlar
Sıcaklık Sınır (Derece F)32 Derece 122 dereceye kadar F
Tel Boyutu16 ila 26 AWG
Sıfır ve Açıklık AyarlamalarıDijital butonlar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukÜcret
DWYER CİHAZLARI AVUL-3DB1-LCD Hava Hızı Vericisi, LCD Ekran, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%€847.52
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 Hava Hızı Vericisi, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%€554.58
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 Hava Hızı Vericisi, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%€554.58
DWYER CİHAZLARI AVUL-5DA1 Hava Hızı Vericisi, 4 - 20ma DC, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%€352.26
DWYER CİHAZLARI AVUL-3DA1 Hava Hızı Vericisi, 4 ila 20ma DC, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%€547.14
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 Hava Hızı Vericisi, Analog | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%€765.29
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1 Hava Hızı Vericisi, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu | CH9PED 55EH60 AVUL-3DB13%€771.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD Hava Hızı Verici, LCD Ekran, Analog, 7.64 İnç Prob Uzunluğu
€634.17 / Adet