DWYER INSTRUMENTS BT20S54551 Sıhhi Kadranlı Termometre, Bimetal, 2 İnç Bağlantı, 0 - 250 Derece F Aralığı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıhhi Kadranlı Termometre |
doğruluk | -/+ %1 |
dava | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Kasa Tipi | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Bağlantı Yeri | Geri |
Bağlantı boyutu | 2" |
Bağlantı Türü | sıhhi |
Boyutu Dial | 5" |
sınıf | 316 Derece, 316L Derece |
Kafa Sıcaklığı | 200 Derece F |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
objektif Malzeme | Cam |
çözüm | 2 Derece F |
Hassas element | bimetal |
Kök Dia. | 1 / 4 " |
Kök uzunluğu | 4 1 / 2 " |
Gövde Sıcaklığı | 800 Derece F |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece 250 dereceye kadar F |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.72 |
Gemi genişliği (cm) | 13.46 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bağlantı boyutu | Boyutu Dial | Kök uzunluğu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT20S32561 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 Derece 300 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
BT20S32571 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 Derece 550 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
BT20S52551 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 0 Derece 250 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
BT20S52561 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 Derece 300 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
BT20S52571 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 Derece 550 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
BT20S34541 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | -40 derece 160 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
BT20S34551 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 0 Derece 250 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00