DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 Kadranlı Termometre, Yandan Okuma, Bimetal, 1/2 İnç NPT Bağlantısı, -40 ila 160 Derece F Aralığı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan Okuma Kadranlı Termometre |
doğruluk | -/+ %1 |
dava | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Kasa Tipi | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Bağlantı Yeri | Sağ taraf |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | NPT |
Boyutu Dial | 3" |
sınıf | Sınıf 304 |
objektif Malzeme | Cam |
Hassas element | bimetal |
Kök Dia. | 1 / 4 " |
Kök uzunluğu | 4" |
Kök Malzeme | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık. menzil | -40 derece 160 dereceye kadar F |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Bağlantı Yeri | Kök uzunluğu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BTLS32541 | Sol taraf | 2 1 / 2 " | -40 derece 160 dereceye kadar F | €167.09 | |
BTLS325101 | Sol taraf | 2 1 / 2 " | 0 Derece 200 dereceye kadar F | €163.67 | |
BTLS32551 | Sol taraf | 2 1 / 2 " | 0 Derece 240 dereceye kadar F | €163.67 | |
BTLS325121 | Sol taraf | 2 1 / 2 " | 50 Derece 400 dereceye kadar F | €148.94 | |
BTLS32571 | Sol taraf | 2 1 / 2 " | 50 Derece 500 dereceye kadar F | €163.67 | |
BTLS3255D | Sol taraf | 2 1 / 2 " | 0 Derece 250 dereceye kadar F | €163.67 | |
BTLS34041 | Sol taraf | 4" | -40 derece 160 dereceye kadar F | €167.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00