Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Basınç Anahtarı, Aralık 5-100 psig Aralık | AH2CXL 25F268

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Basınç Anahtarı, Aralık 5-100 psig Aralığı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH2CXL Modeli: DA-7031-153-6Çapraz Referans: 25F268
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
€1,221.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
dak. ölü bant13.5 psig
Montaj YönüDikey
Çalışma Aralığı5 - 100 psi
Anahtar TürüSPDT
Sıcaklık Sınır (Derece F)180 Derece F
Tüp malzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık Ölü Bant Maks. Ayar NoktasıYaklaşık Ölü Bant Min. Ayar NoktasıCurrent RatingÜcret
DWYER INSTRUMENTS 1910-00 Basınç Anahtarı, SPDT | AH2CWK 25E960 1910-000.040.0415 A @ 120 - 480 V AC€156.17
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 Basınç Anahtarı, Tek Kutuplu Çift Atışlı Tip | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A @ 120 - 480 V AC€712.92
DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F Basınç Anahtarı, Patlamaya Dayanıklı, 1/8 İnç Dişi NPT Bağlantısı | AH2CXE 25F035 1950-0-2F0.150.1015A @ 125, 250, 480V AC€463.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Basınç Anahtarı, Aralık 5-100 psig Aralığı
€1,221.35 / Adet