Dwyer Instruments Dh-009 | Dijital Panel Metre, 0 - 50 İnç Wc Giriş Aralığı | 2hll5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS DH-009 Dijital Panel Metre, 0 - 50 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCJ 2HLL5

DWYER INSTRUMENTS DH-009 Dijital Panel Metre, 0 - 50 İnç WC Giriş Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CCJ Modeli: DH-009Çapraz Referans: 2HLL5
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
€932.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk-/+ %0.5
Bağlayıcı Tipisıkıştırma Montaj
derinlik4 1 / 2 "
Ekran Rakamları4 Rakamları
Ekran Yüksekliği2 / 5 "
Görüntü Aralığı9999
Ekran TipLCD
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
Elektriksel değerlendirme8A @ 240V AC
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Dikenli İç Çap için.3 / 16 "
Yüksek Gerilim100 - 240V AC, 132 - 240V DC
Gövde MalzemesiABS
IP RatingIP 66
Maks. Yüksek Voltajda Güç130mA
dak. Yüksek Voltajda Güç7VA
Min. Gerilim24V DC
Montaj YönüYatay düzlem
Montaj TipiKlips
Çıktı4 ila 20 mA
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Çıkış Sinyali4 ila 20 mA DC ila 900 Ohm maks.
basınç Aralığı0 - 5 psi
Aralık TürüStandart Aralık
Röle2 SPDT'li
Tepki Süresi250 milisaniye.
beden1 / 8 DIN
Sıcaklık. menzil32 Derece 170 dereceye kadar F
Dia İçinde Tüp.1 / 8 "
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
TipDiferansiyel Basınç Kontrolörü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu9032896050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dwyer DH Digihelic® Serisi diferansiyel basınç kontrol cihazı, dijital ekran göstergesine, kontrol röle anahtarlarına ve akım çıkışlı bir vericiye sahip 3'ü 1 arada bir cihazdır. DH Digihelic® Serisi, basınç, hız ve akış uygulamaları için ideal bir cihazdır ve WC'de 0.5 ila 5 aralığında %100 tam ölçek doğruluğu sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıAralık TürüSıcaklık. menzilTipÜcret
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Dijital Panel Metre. 4.5 İnç Derinlik | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 - 2 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Dijital Panel Metre, 0 - 1 İnç WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 - 2 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-006 Dijital Panel Metre, 0 ila 5.0 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 - 5 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Dijital Panel Metre, 0 ila 10.0 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 - 5 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Dijital Panel Metre, 0 - 25 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 - 5 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-010 Dijital Panel Metre, 0 - 100 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 - 9 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-012 Dijital Panel Metre, 0.25 - 0 - 0.25 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25 ila 0 ila 0.25" wcÇift Yönlü Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€1,112.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS DH-009 Dijital Panel Metre, 0 - 50 İnç WC Giriş Aralığı
€932.39 / Adet