Dwyer Instruments Dpga-10 | Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 300 Psi | 41d947 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 300 PSI | AD4CQA 41D947

DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 300 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CQA Modeli: DPGA-10Çapraz Referans: 41D947
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
€175.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Manometre
doğruluk-/+ %1
Otomatik Kapatma20 dk.
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiKırmızı
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüNPT
Boyutu Dial2.62 "1.52 x"
Ekran TipLCD
sınıf316L kalite
Gövde MalzemesiABS
Bellek saklama alanıYok hayır
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece 120 dereceye kadar F
Tarafından desteklenmektedir9V Pil
basınç Aralığı0 - 300 psi
çözüm0.1 psi
Islanan MalzemelerPaslanmaz Çelik, Silikon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıçözümÜcret
DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 30 İnç Hg | AD4CPV 41D942 DPGA-0030 "Hg - 0 psi0.01 psi€175.69
DWYER CİHAZLARI DPGA-05 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 15 PSI | AD4CPW 41D943 DPGA-050 - 15 psi0.01 psi€175.69
DWYER CİHAZLARI DPGA-06 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 30 PSI | AD4CPX 41D944 DPGA-060 - 30 psi0.01 psi€175.69
DWYER CİHAZLARI DPGA-07 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 50 PSI | AD4CPY 41D945 DPGA-070 - 50 psi0.02 psi€175.69
DWYER CİHAZLARI DPGA-08 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 100 PSI | AD4CPZ 41D946 DPGA-080 - 100 psi0.1 psi€175.69
DWYER CİHAZLARI DPGA-11 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110 - 500 psi0.2 psi€175.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 Dijital Basınç Göstergesi, Yüzde 1 Doğruluk, 300 PSI
€175.69 / Adet