Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Kendinden Güvenli Vericiler için Zener Bariyeri | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS Kendinden Güvenli Vericiler için MTL7706 Zener Bariyeri

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PHV Modeli: MTL7706Çapraz Referans: 4FTL5
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
€1,079.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zener Bariyer
doğruluk-/+ 2 uA
LED RenkYeşil Güç Göstergesi
Yük direnci0 ile 500 Ohm
Çalışma Sıcaklığı.-4 derece 140 dereceye kadar F
güç Gereksinimi20, 35V DC'ye
Bağıl Nem Aralığı%5 ila %95 BN.
Güvenli Alan Çıkışı4 ila 20 mA
Güvenlik Derecelendirmesi28 uV, 300 Ohm, 93 mA
Saklama derecesi. Aralık-40 derece 176 dereceye kadar F
Terminaller2.5 m²'ye kadar
Verici Gerilimi16.2 Ohm yükte 20V @ 250 mA, 11.0 Ohm yükte 20V @ 500 mA

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

Zener Bariyer, MTL7706/7787 Serisi, 608 Kendinden Emniyetli Fark Basınç Transmitteri, IS626 Kendinden Emniyetli Basınç Transmitteri, ISDP Kendinden Emniyetli Fark Basınç Transmitteri, PBLT2 ve PBLTX Dalgıç Seviye Transmitteri, SBLT2 ve SBLTX Dalgıç Seviye Transmitteri, Uyumlu Marka ve Seri Dwyer ile Kullanım İçin 608, Dwyer 637, Dwyer IS626, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT2, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, Kablolama Talimatlarını İçerir, Döngü Direnci 2 ohm'dan Az

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
DWYER CİHAZLARI A-435 Yükseltilebilir LCD | AA8UUK 1AEW3 A-435Ekran Yükseltme Kiti€186.87
DWYER INSTRUMENTS A-325 Montaj Düzeneği | AC2CLJ 2HMP5 A-325Kanala Montaj Grubu€9.24
DWYER INSTRUMENTS A-709 Sıcaklık Verici Muhafazası | AC2CLZ 2HMV1 A-709Çevirme€129.45
DWYER INSTRUMENTS A-287 Montaj Braketi | AD2FTP 3NZK9 A-287Montaj Braketi€135.56
DWYER CİHAZLARI A-449 Uzak Gösterge | AE8EVV 6CTP7 A-449Uzaktan ekran€174.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS Kendinden Güvenli Vericiler için MTL7706 Zener Bariyeri
€1,079.03 / Adet