Dwyer Instruments Sc4380 | Proses Sinyali Koşullandırıcı | 2hme3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Proses Sinyali Koşullandırıcı | AC2CHW 2HME3

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Proses Sinyal Düzenleyici

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2CHW Model: SC4380Çapraz Referans: 2HME3
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
€471.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Proses Sinyali Düzenleyici
Kasa Çapı3.880 "
Kasa Yüksekliği3"
Kasa Genişliği6 / 7 "
Sürüklenme-/+ %0.02 Derece. C Tipik, -/+ %0.05 Derece. C Maks.
Giren akım0 ila 500 mA
Giriş Gerilimi0, 10V DC'ye
Izolasyon1500V ACRMS
DoğrusallıkTam Ölçeğin% 0.1'si
Montaj TipiEndüstri Standardına Montaj
Çıkış Akımı0 ila 20 mA
Çıkış Gerilimi0, 10V DC'ye
Power Supply85 - 265V AC / DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8543709650
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Alan Seçilebilir Giriş ve Çıkışlar
  • Alt Marka: AŞK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPower SupplyÜcret
DWYER INSTRUMENTS SCL4380 Proses Sinyali Koşullandırıcı | AC2CHX 2HME4 SCL438012 - 24V AC / DC€499.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Proses Sinyal Düzenleyici
€471.73 / Adet