Dwyer Instruments Sfi-300ss-1-1/4 | 21xl80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 Çift Görüşlü Akış Göstergesi, Paslanmaz Çelik, 1-1/4 İnç Boyut | AF7LLL 21XL80

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 Çift Görüş Akış Göstergesi, Paslanmaz Çelik, 1-1 / 4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LLL Modeli: SFI-300SS-1-1/4Çapraz Referans: 21XL80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€917.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervaneli Pencere Görüş Akış Göstergesi
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüFNPT
derinlik3 1 / 8 "
sınıfSınıf 316
Yükseklik2 4 / 7 "
Pervane MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk4 3 / 8 "
objektif MalzemeHavalı cam
Maks. Basınç125 psi
Windows sayısı2
Genel Derinlik3 1 / 8 "
Toplam yükseklik2 4 / 7 "
Uzunluk4 3 / 8 "
Boru Boyutu1 1 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıdwyer-aletler-sfi-100-1-2.pdf
Conta MalzemesiBuna-N ve Elyaf
Görüş Çapı2 1 / 32 "
Sıcaklık Sınır (Derece F)200 Derece F
Sıcaklık. menzil200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)57.66
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9026106000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiderinlikYükseklikPervane MalzemesiuzunlukBoru BoyutuÜcret
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Tek Görüşlü Akış Göstergesi, 1/2 İnç Boyut, Bronz | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Bronz2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "€381.50
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Tek Görüşlü Akış Göstergesi, 3/4 İnç Boyut, Bronz | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Bronz2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "€398.36
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Tek Görüşlü Akış Göstergesi, 1 İnç Boyut, Bronz | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Bronz2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"€526.14
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Tek Görüşlü Akış Göstergesi, 1-1/2 İnç Boyut, Bronz | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Bronz3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "€756.29
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Tek Görüşlü Akış Göstergesi, 2 İnç Boyut, Bronz | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Bronz3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"€830.55
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Çift Görüşlü Akış Göstergesi, 1/2 İnç Boyut, Bronz | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Bronz2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "€542.84
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Çift Görüşlü Akış Göstergesi, 2 İnç Boyut, Bronz | AB6LJM 21XL74 SFI-300-2Bronz3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"€1,200.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 Çift Görüş Akış Göstergesi, Paslanmaz Çelik, 1-1 / 4 İnç Boyut
€917.03 / Adet