DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-E0848-00 Kanal Sıcaklık Sensörü, RTD Noktası 1000 Ohm, 8 İnç Uzunluk
Madde: AE8EZZ
Modeli: TE-DFN-E0848-00Çapraz Referans: 6CUC3
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Sıcaklık Probu |
doğruluk | Termistör Sıcaklığı sensör: -/+04 Derece F @ 77 Derece F, RTD Sıcaklığı sensör : -/+028 Derece F @ 32 Derece F |
Bağlantı Türü | Flanş, Yalnızca Prob |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 4X |
sınıf | Sınıf 304 |
Gövde Malzemesi | polikarbonat |
Konut Değerlendirmesi | NEMA 4X |
Montaj Tipi | Yalnızca Kanal Montaj Probu |
Prob Konektörü | Çıplak Tel |
Prob Dia. | 1 / 4 " |
Prob Uzunluğu | 8" |
Prob Malzemesi | Paslanmaz çelik |
RTD Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | -/+ 28 Derece F @ 32 Derece. F |
Sensör Tipi | RTD, Nokta 1000 Ohm |
Sıcaklık. menzil | -40 derece 302 dereceye kadar F |
Termistör Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | -/+ 4 Derece F @ 77 Derece. F |
kullanım | Hava ve Gazlar |
Kablo uzunluğu | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Termistör Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | Bağlantı Türü | + | kullanım | Kablo uzunluğu | Prob Konektörü | Prob Uzunluğu | RTD Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 4" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.70 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 6" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 8" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 12 " | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | - | TEKLİF TALEBİ
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 18 " | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €24.16 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 4" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.70 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 6" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €17.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00