DYMO 1868814 Etiketleme Seti 13 Yazı Tipi
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Etiket Yapıcı Kiti |
Renk | Sarı siyah |
ekran | TFT Ekran |
Yazı Boyutu | 13 |
Malzeme | Koruyucu Kauçuk Tamponlu Yüksek Etkili Plastik |
Maks. Alan sayısı Baskı Satırları | 2 için 26 |
Toplam yükseklik | 14 1 / 3 " |
Uzunluk | 16 " |
toplam Genişlik | 3.5 " |
Baskı Tipi | Normal |
Kafası | Termal Transfer, 300 dpi |
Gerilim | 7.4 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00