DYNA-LIFT 4M-D1C-20-H Tekerlekli Hidrolik Kaldırma Kiti 4 Direk Mnl 1500lb
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kaldırma Kiti |
Ayar Aralığı | 20 " |
Silindir Malzemesi | alüminyum |
Yük katsayısı | 1500 lb |
Montaj Tipi | Güçlendirme |
Silindir sayısı | 4 |
Vida Boyutu | 1 / 4 "20 |
Inme | 20 " |
Tüp Uzunluğu | 96 "-96" -60 "-60" |
Tip | Tezgah Aksesuarı |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ayar Aralığı | Yük katsayısı | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4M-D1A-06-S | 6" | 1000 lb | 6" | €1,081.42 | |
4M-D1A-08-S | 8" | 1000 lb | 8" | €1,161.00 | |
4M-D1A-10-S | 10 " | 1000 lb | 10 " | €1,163.75 | |
4M-D1A-12-S | 12 " | 1000 lb | 12 " | €1,174.74 | |
4M-D1A-16-S | 16 " | 1000 lb | 16 " | €1,237.86 | |
4E-D1A-06-S | 6" | 1000 lb | 6" | €1,501.36 | |
4E-D1A-08-S | 8" | 1000 lb | 8" | €1,580.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00