Dynabrade 13460 | Havalı Son İşlem Alet Seti 2800 Rpm 15 İnç Uzunluk | 25h815 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 13460 Air Finishing Tool Kit 2800 Rpm 15 İnç Uzunluk | AB8FKV 25H815

DYNABRADE 13460 Hava Sonlandırma Alet Takımı 2800 Rpm 15 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FKV Model: 13460Çapraz Referans: 25H815
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
€2,417.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bitirme Kiti
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.25
CFM @ Tam Yük41
GörevAğır
EgzozArka
Serbest hız2800 rpm
Kolu MalzemeBileşik
HP1
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk15 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.6
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 13460 Hava Sonlandırma Alet Takımı 2800 Rpm 15 İnç Uzunluk
€2,417.61 / Adet