Dynabrade 13515 | Havalı Son İşlem Aleti 3400 Rpm 18-3/4 İnç Uzunluk | 25h817 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 13515 Hava Son İşlem Aleti 3400 Rpm 18-3 / 4 İnç Uzunluk | AB8FKX 25H817

DYNABRADE 13515 Havalı Son İşlem Aleti 3400 Rpm 18-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FKX Model: 13515Çapraz Referans: 25H817
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
€2,046.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Son İşlem Aracı
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.75
CFM @ Tam Yük43
GörevAğır
EgzozArka
Serbest hız3400 rpm
Kolu MalzemeBileşik
HP1
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk18.75 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı5/8 veya 1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)48.9
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükHPUzunlukTekerlek çapıÜcret
DYNABRADE 13201 Havalı Son İşlem Aracı 3400 Rpm 13-5 / 8 İnç Uzunluk | AB8FKP 25H810 132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,395.79
DYNABRADE 13204 Hava Son İşlem Aleti 14-5 / 8 İnç Uzunluk 3400 Devir | AB8FKQ 25H811 132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,348.34
DYNABRADE 13220 Hava Son İşlem Aleti 3400 Rpm 14-5 / 8 İnç Uzunluk | AB8FKT 25H813 132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,743.76
DYNABRADE 13400 Hava Son İşlem Aleti 3400 Rpm 13-1 / 2 İnç Uzunluk | AB8FKU 25H814 134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,099.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 13515 Havalı Son İşlem Aleti 3400 Rpm 18-3/4 İnç Uzunluk
€2,046.10 / Adet