Dynabrade 48201 | Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | 25h841 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 48201 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FLY 25H841

DYNABRADE 48201 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FLY Model: 48201Çapraz Referans: 25H841
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
€683.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.75
CFM @ Tam Yük23.0
pens1 / 4 "
EgzozArka
Serbest hız25,000 rpm
Öğütücü TipiDüz
Kolu MalzemeBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk8"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: (3) Kanatlı Rotor, Vali Kontrollü Motor, Ergonomik Muhafaza, Hafif, Yenilikçi Hava Akışı Kanalı, Sertleştirilmiş Takım Silindiri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Hortum BoyutuHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiUzunlukCFM @ Tam YükEgzozSerbest hızKolu MalzemeÜcret
DYNABRADE 48360 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 20k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Arka20,000 rpmKauçuk Saplı Kompozit€540.29
DYNABRADE 48325 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Arka25,000 rpmKauçuk Saplı Kompozit€583.94
DYNABRADE 48327 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 30k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Arka30,000 rpmKauçuk Saplı Kompozit€578.68
DYNABRADE 48355 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Arka35,000 rpmKauçuk Saplı Kompozit€549.66
DYNABRADE 47202 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 5000 Rpm 0.4hp 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Arka5000 rpmKauçuk Saplı Kompozit€1,022.87
DYNABRADE 52258 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 20k Rpm 0.7 Hp 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Ön20,000 rpmBileşik€721.98
DYNABRADE 52667 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 15k Rpm 1 Hp 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Arka15,000 rpmBileşik€774.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 48201 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm
€683.31 / Adet