Dynabrade 50324 | Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.7 Hp 4 İnç | 25h861 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 50324 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 4 İnç | AB8FMV 25H861

DYNABRADE 50324 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FMV Model: 50324Çapraz Referans: 25H861
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
€1,105.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8
CFM @ Tam Yük32
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız11,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.7
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.625 "
Ped Yüz TipiKilitleme
Dolgu büyüklüğü4"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazTetik
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeGövde MalzemesiDolgu büyüklüğüboğazÜcret
DYNABRADE 50321 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 4-1 / 2 In | AA4VKB 13F679 50321KauçukKauçuk4.5 "manivela€1,136.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 50324 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 4 İnç
€1,105.31 / Adet