Dynabrade 50561 | Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp | 25h865 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 50561 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp | AB8FMZ 25H865

DYNABRADE 50561 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FMZ Model: 50561Çapraz Referans: 25H865

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,293.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açı Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.25
CFM @ Tam Yük21
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk10.5 "
Ped Yüz TipiKilitleme
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "-20
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevEgzoz TipiHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 47821 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp | AB8FLW 25H839 478212"6.2525SanayiÖn0.41 / 4 "5"€951.68
DYNABRADE 48531 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521SanayiArka0.41 / 4 "7.375 "€978.39
DYNABRADE 52515 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Hafif 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533ışıkArka0.553 / 8 "6"€763.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 50561 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp
€1,293.44 / Adet