Dynabrade 51470 | Hava Tamponu 6 ila 8 İnç Ped 2000 Rpm | 25h881 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 51470 Hava Tamponu 6 - 8 İnç Ped 2000 Devir | AB8FNQ 25H881

DYNABRADE 51470 Hava Tamponu 6 ila 8 İnç Ped 2000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FNQ Model: 51470Çapraz Referans: 25H881

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2,338.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tamponu
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.25
CFM @ Tam Yük41
EgzozArka
Serbest hız2000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk13 "
Dolgu büyüklüğü6 ila 8 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızMin. Hortum BoyutuUzunlukDolgu büyüklüğüÜcret
DYNABRADE 49440 Hava Tamponu 3 İnç Ped 3200 Devir | AB8FMQ 25H857 494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,987.18
DYNABRADE 51393 Hava Tamponu 6 ila 8 İnç Ped 4500 Rpm | AB8FNL 25H876 513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 ila 8 "€2,254.73
DYNABRADE 51400 Hava Tamponu 3 İnç Ped 3200 Rpm | AB8FNM 25H877 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,228.40
DYNABRADE 51401 Hava Tamponu 3 İnç Pedi 5000 Devir | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,359.38
DYNABRADE 51430 Hava Tamponu 5 İnç Ped 3200 Devir | AB8FNP 25H879 514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,349.93
DYNABRADE 53460 Hava Tamponu 3 İnç Ped 3200 Rpm | AB8FRB 25H941 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,638.74
DYNABRADE 57550 Hava Tamponu 3 İnç Pedi 2400 Rpm | AB8FTE 25H969 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€935.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 51470 Hava Tamponu 6 ila 8 İnç Ped 2000 Rpm
€2,338.63 / Adet