Dynabrade 51476 | Dik Açılı Havalı Islak Disk Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.7 | 25h882 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 51476 Dik Açılı Havalı Islak Disk Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.7 | AB8FNR 25H882

DYNABRADE 51476 Dik Açılı Hava Islak Disk Zımpara Endüstriyel 0.7

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FNR Model: 51476Çapraz Referans: 25H882
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
€2,248.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sağ Açılı Havalı Islak Disk Zımpara Makinesi
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.25
CFM @ Tam Yük41
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız3100 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.7
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk13 "
Dolgu büyüklüğü5", 6" veya 8"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.77
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8467290010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 51476 Dik Açılı Hava Islak Disk Zımpara Endüstriyel 0.7
€2,248.12 / Adet