Dynabrade 52413 | Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç | 25h907 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52413 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç | AB8FPT 25H907

DYNABRADE 52413 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FPT Model: 52413Çapraz Referans: 25H907
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
€819.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8
CFM @ Tam Yük32
GörevSanayi
EgzozArka
Egzoz TipiArka
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.7
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8.125 "
Ped Yüz TipiKilitleme
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEgzoz TipiKolu MalzemeUzunlukÜcret
DYNABRADE 52410 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç | AA4VJZ 13F677 52410ÖnKauçuk6"€815.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52413 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç
€819.41 / Adet