Dynabrade 52580 | Hava Kesme Aleti Jeneratör Görevi 18k Rpm 40 Cfm | 13f684 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52580 Hava Kesme Aleti Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684

DYNABRADE 52580 Hava Kesme Aleti Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VKG Model: 52580Çapraz Referans: 13F684
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
€1,202.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kesme Aleti
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.0
CFM @ Tam Yük40.0
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız18,000 rpm
Muhafız MalzemesiSoğuk Haddelenmiş Çelik
Gövde MalzemesiBileşik
HP1.0
Kol TipiGüvenli kilit
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk14.875 "
Gerekli Basınç90 psi
Hız KontrolEmniyet Kilidi Kolu
Mil Çapı3 / 8-24 Erkek
Tekerlek çapı4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8467111080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükTekerlek çapıÜcret
DYNABRADE 52537 Hava Kesme Aleti Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685 5253710.341.03"€1,904.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52580 Hava Kesme Aleti Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm
€1,202.66 / Adet