Dynabrade 52596 | Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 1.3 Hp | 13f688 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52596 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 1.3 Hp | AA4VKL 13F688

DYNABRADE 52596 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 1.3 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VKL Model: 52596Çapraz Referans: 13F688
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
€1,254.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açı Hava Disk Zımpara
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.75
CFM @ Tam Yük43
GörevSanayi
Egzoz Tipidönel
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeKauçuk
Gövde MalzemesiKauçuk
HP1.3
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk10 "
Ped Yüz TipiKauçuk
Dolgu büyüklüğü5"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)39.62
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu8467290010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Hortum BoyutuHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiUzunlukDolgu büyüklüğüCFM @ Tam YükEgzoz TipiKolu MalzemeÜcret
DYNABRADE 52634 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Indus 1.3 Hp | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "4.5 "43dönelKauçuk€1,179.50
DYNABRADE 51230 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "NPT59.75 "2"20ArkaKauçuk€1,112.75
DYNABRADE 47820 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25ÖnBileşik€943.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52596 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 1.3 Hp
€1,254.78 / Adet