Dynabrade 52721 | Havalı Öğütücü 18000 Rpm 14-3/8 İnç Uzunluk | 25h934 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52721 Havalı Öğütücü 18000 Devir/dakika 14-3/8 İnç Uzunluk | AB8FQU 25H934

DYNABRADE 52721 Hava Öğütücü 18000 Rpm 14-3/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FQU Model: 52721Çapraz Referans: 25H934
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
€982.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Öğütücü
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10
CFM @ Tam Yük40
GörevAğır
EgzozArka
Serbest hız18,000 rpm
Öğütücü TipiTip 1 Koni / Fiş
Kolu MalzemeBileşik
HP1
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk14.375 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızÜcret
DYNABRADE 52722 Havalı Öğütücü 20000 Devir/dakika 14-3/8 İnç Uzunluk | AB8FQV 25H935 52722114420,000 rpm€1,031.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52721 Hava Öğütücü 18000 Rpm 14-3/8 İnç Uzunluk
€982.21 / Adet