Dynabrade 52855 kalem öğütücü, hassas çapak alma, bitirme ve gravür uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu, türbin kanadı üreticileri, alet ve kalıp atölyeleri, makine atölyeleri, hassas dökümler, mücevherat, tıbbi implantlar ve kompozitler için idealdir.
Özellikler:
- Gerekli uygulamaya uyacak şekilde bir kadran yardımıyla hızı (60000 rpm'ye kadar) kolayca ayarlamak için değişken hızlı akış kontrolü sunar.
- Doğrudan havayı ve fazla yağı operatörden uzak tutan bir aşırı hortum tertibatı ile birlikte gelir.
- Bu öğütücü, basit açma-kapama işlemi için kullanışlı bir basma düğmesine sahiptir. Alet otomatik olarak kapatıldığı andaki aynı hızda çalışmaya başlar.
- Alet üzerinde sağlam bir tutuş sağlayan ve uygun aşındırıcı taşlar, aşındırıcı monteli tekerlekler ve uçlar, kalıplanmış aşındırıcılar ve karbür çapakları kullanılarak çeşitli uygulamalar için kullanılabilen ergonomik bir dokunsal kavrama özelliğine sahiptir.
- Takım ömrünü uzatırken sürtünmeyi azaltmak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için büyük hassas rulmanlarla birlikte gelir.
- Alet, daha az titreşim ve yüksek kaliteli kesim sağlayan düşük pens salgısına (0.003'ten az) sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dynabrade Filtre-Regülatör-Yağlayıcı: Bu kalem öğütücünün sorunsuz çalışması için doğru hava basıncı regülasyonu, iki aşamalı su / kirletici filtreleme ve ayarlanabilir yağ damlası sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Mil kilit sisteminin işlevi nedir?
A. Taşlama makinesi, penslerin kolayca sıkılmasına olanak tanıyan bir mil kilit sistemine sahiptir ve iki anahtar kullanmadan hızlı aksesuar değişimi için bir açık delikle birlikte gelir.
S. Alet tehlikeli ortamlarda kullanılabilir mi?
C. Hayır, alet potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve elektrik gücüyle temasa karşı yalıtılmamıştır.
S. Dynabrade elektrikli el aletinin bakımı nasıl yapılır?
A.
- Bu alette kesme taşları veya freze uçları kullanmayın.
- Ek aletlerin pens eki için doğru mil boyutuna sahip olduğunu kontrol edin.
- Aracın çalışma süresine dikkat edin.
- Şaftı minimum 1 inç sokarak ve pensi minimum 25 inç-lb torkla sıkarak kesme aletlerinin pens içine güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Yüksek hızlarda çalışırken bükülmeye, kırbaçlanmaya ve kırılmaya maruz kaldıklarından uzun saplı frezeleri dikkatli kullanın.
- Bir takometre kullanarak kalem öğütücünün serbest hızını kontrol edin.
- Aleti ve parçalarını temizlemek için her zaman mineral ispirto kullanın.
- Hava hortumlarını ve bağlantı parçalarını görünür hasar, yıpranma ve bozulma belirtileri açısından görsel olarak inceleyin.