Dynabrade 54359 | Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm | 13f681 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 54359 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm | AA4VKD 13F681

DYNABRADE 54359 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VKD Model: 54359Çapraz Referans: 13F681
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
€1,078.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.25
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük41.0
pens1 / 4 "
EgzozArka
Serbest hız18,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeBileşik
HP0.7
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk7.875 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-29 / 32 "
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Dişlisiz, Hafif

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzozSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 52212 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.5 Hp 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Ön20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
DYNABRADE 52290 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.7 Hp 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Ön20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
DYNABRADE 54343 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.7 Hp 38cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0Arka12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
DYNABRADE 54363 Havalı Kalıp Taşlama Makinesi, Dik Açı, 18000 rpm, 0.7 hp, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Arka18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59
DYNABRADE 46000 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Arka12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
DYNABRADE 46001 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 15k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Arka15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28
DYNABRADE 46002 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLQ 25H834 460026.2525.0Arka20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,055.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 54359 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm
€1,078.17 / Adet