Dynabrade 56819 titreşimli zımpara, otomotiv ve metal işleme parçalarını düzleştirmek için tasarlanmıştır. Elektrikli zımpara makinelerinin aksine iş parçalarından malzemenin daha hızlı çıkarılması için çalışmak üzere pnömatik güç kullanır.
Özellikler:
- Basıldığında muhafaza tutacağına giren ve operatörün avucundaki basınç noktasını ortadan kaldıran bir gaz koluna sahiptir.
- Operatörün yorgunluğunu ortadan kaldırırken daha rahat bir tutuş ve his sağlayan ergonomik bir alet tutacağı ile birlikte gelir.
- Eşsiz kadran, alet hızını (12000 rpm'ye kadar) düzenlemek için tek elle hız kontrolü sağlar ve yanlışlıkla teması azaltır.
- Bu 5 inçlik havalı zımpara makinesindeki vakum portu, standart zımpara makinelerine kıyasla yüzde 110 artırılarak maksimum toz ve kalıntı yakalama sağlar.
- Alet yuvasını tamamen kaplayan ve operatöre titreşim aktarımını en aza indiren düşük titreşimli bir tasarıma sahiptir.
- Hem dikey hem de yatay uygulamaya uygun olup ahşap, fiberglas, sac ve alüminyum yüzeylerde kullanılır.
Sık sorulan Sorular:
S. Zımpara pedi nedir?
A. Dynabrade zımpara makinesi, daha yumuşak çalışma performansı ve minimum titreşim sunmak için özel tek parça göbek tasarımına sahip, mükemmel dengelenmiş bir zımpara pedi ile donatılmıştır.
S. Silindir şapka mührü nedir?
A. Üst şapka contası, ön motor yatağını zımpara kalıntılarından korur ve kirleticileri dışarıda tutarken yatak yağlamasını tutar.
S. Konfor platformunun işlevi nedir?
C. Bu alet, ekstra el ve bilek desteği sağlayan ve soğuk hava çıkışına karşı koruma sağlayan bir konfor platformuna sahiptir.