Dynabrade 56854 | Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.28hp 5 İnç | 25h959 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 56854 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 5 İnç | AB8FRU 25H959

DYNABRADE 56854 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.28hp 5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FRU Model: 56854Çapraz Referans: 25H959

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€438.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.5
CFM @ Tam Yük18
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.28
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Yörünge Çapı3 / 32 "
Uzunluk7.25 "
Ped Yüz TipiVinil veya Kanca Yüz
Dolgu büyüklüğü5"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükHPYörünge ÇapıUzunlukÜcret
DYNABRADE 56850 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 5 İnç | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "€412.60
DYNABRADE 56853 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 5 İnç | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "€422.07
DYNABRADE 56880 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 5 İnç | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "€397.19
DYNABRADE 58415 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.45hp 5 İnç | AB8FTT 25H981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€860.69
DYNABRADE 58420 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.45hp 5 İnç | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "€896.35
DYNABRADE 59005 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.25hp 5 İnç | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "€352.09
DYNABRADE 59008 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.25hp 5 İnç | AB8FUH 25H995 590083.5140.253 / 8 "8.5 "€386.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 56854 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.28hp 5 İnç
€438.68 / Adet