Dynabrade 57814 | Pnömatik Zımpara Makinesi Merkezi Vakum | 25h972 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 57814 Havalı Zımpara Merkezi Vakum | AB8FTH 25H972

DYNABRADE 57814 Pnömatik Zımpara Merkezi Vakum

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FTH Model: 57814Çapraz Referans: 25H972

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€868.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bitirme Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
CFM @ Tam Yük16
Egzoz TipiArka
Serbest hız10,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.24
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk7.25 "
Ped Yüz TipiVinil veya Kanca
Dolgu büyüklüğü3-5 / 8 "x 7"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzoz TipiSerbest hızHPUzunlukDolgu büyüklüğüÜcret
DYNABRADE 57400 Havalı Yüzey Zımpara Makinesi 0.3 Hp | AB8FRZ 25H964 574004.518Arka2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,159.99
DYNABRADE 57405 Pnömatik Son İşlem Zımpara Makinesi Vakumsuz | AB8FTA 25H965 574054.518Arka2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,238.71
DYNABRADE 57407 Havalı Yüzey Zımpara Makinesi 0.3 Hp | AB8FTB 25H966 574074.518Arka2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,301.32
DYNABRADE 57800 Havalı Zımpara Makinesi Vakumsuz | AB8FTF 25H970 578004.016Arka8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€835.97
DYNABRADE 57810 Havalı Zımpara 0.24 Hp | AB8FTG 25H971 578104.016Arka10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€736.21
DYNABRADE 57900 Havalı Yüzey Zımpara 0.12 Hp | AB8FTJ 25H973 579005.020Arka15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€856.85
DYNABRADE 57906 Pnömatik Son İşlem Zımpara 0.12 Hp | AB8FTK 25H974 579065.020Arka13,000 rpm0.129"4 "x 3 / 4"€906.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 57814 Pnömatik Zımpara Merkezi Vakum
€868.65 / Adet