Dynabrade 58435 | Havalı Çift Etkili Zımpara Makinesi 0.45hp 6 İnç | 13f648 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 58435 Hava Çift Etkili Zımpara 0.45hp 6 İnç | AA4VHZ 13F648

DYNABRADE 58435 Hava Çift Etkili Zımpara 0.45hp 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VHZ Model: 58435Çapraz Referans: 13F648

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€832.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Çift Etkili Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.75
CFM @ Tam Yük23
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiKauçuk
HP0.45
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Yörünge Çapı3 / 16 "
Uzunluk11 1 / 16 "
Ped Yüz TipiPSA
Dolgu büyüklüğü6"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüÜcret
DYNABRADE 58430 Hava Çift etkili Zımpara 0.45hp 5 İnç | AA4VHY 13F647 584305"€804.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 58435 Hava Çift Etkili Zımpara 0.45hp 6 İnç
€832.31 / Adet