Dynabrade 59015 | Havalı Rastgele Yörünge Zımpara Makinesi 0.25hp 3-1/2 İnç | 25h999 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 59015 Hava Rastgele Yörünge Zımparası 0.25hp 3-1 / 2 İnç | AB8FUM 25H999

DYNABRADE 59015 Hava Rastgele Yörünge Zımpara 0.25hp 3-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FUM Model: 59015Çapraz Referans: 25H999
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
€393.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük14
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.25
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Yörünge Çapı3 / 16 "
Uzunluk6"
Ped Yüz TipiVinil veya Kanca Yüz
Dolgu büyüklüğü3.5 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYörünge ÇapıUzunlukÜcret
DYNABRADE 59019 Hava Rastgele Yörünge Zımparası 0.25hp 3-1 / 2 İnç | AB8FUN 25J001 590193 / 16 "7"€400.42
DYNABRADE 59030 Hava Rastgele Yörünge Zımparası 0.25hp 3-1 / 2 İnç | AB8FUR 25J004 590303 / 32 "6"€389.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 59015 Hava Rastgele Yörünge Zımpara 0.25hp 3-1/2 İnç
€393.47 / Adet