Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit rastgele yörüngeli zımpara makinesi, mobilya, mutfak, banyo ve marin uygulamalarında ahşap, plastik, fiberglas, kompozit, alüminyum ve sac yüzeylerin dikey veya yatay zımparalanması için idealdir. Pürüzsüz çalışma performansı ve azaltılmış titreşim için tek parça göbek tasarımına sahip, vakumlu olmayan tip, ağırlık eşlemeli üretan zımpara pedi içerir. Bu avuç içi tarzı Dynabrade yörüngeli zımpara makinesi, rahat bir tutuş, daha az operatör yorgunluğu ve daha yüksek verimlilik için ergonomik bir alet sapına sahiptir.
Özellikler:
- Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit rastgele yörüngeli zımpara makinesi, 0.25 PSIG (186 Bar) basınçta 14 SCFM (396 LPM) sıkıştırılmış hava tüketen 90 hp (6.2 W) hava motoruna sahiptir.
- Motor, 12000 inçlik zımpara tablasının hassas 6/3 inç (16 mm) yörünge hareketi için 5 rpm hıza sahiptir.
- Bu 6 inçlik elektrikli titreşimli zımpara makinesi, el ve bilek desteği ve soğuk hava çıkışına karşı koruma için konforlu bir platforma sahiptir.
- Kullanıcının avucundaki basınç noktalarını ortadan kaldırmak için basıldığında mahfazanın kavrama kısmına giren bir kısma koluna sahiptir.
- Ünitenin susturucu elemanları, düşük ses seviyeleri için (81 dB(A)) egzoz ses seviyelerini azaltır.
- Hız kontrol özelliği, alet hızının parmakla kontrol edilmesini sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dynabrade 10681 Hava Filtresi-Regülatör-Yağlayıcı Sistemleri: Bu FRL sistemleri hava basıncını düzenler, su kirleticilerini filtreler ve bu zımpara makinesini yağlar.
- Dynabrade 95842 Hava Yağları: Bu yağlar pas veya tortu oluşumunu engeller.
- Dynabrade 96510 Ayar Kiti: Ünite motorunun bakım ve onarımı için yedek parçalar içerir.
- Dynabrade 59457 Ankastre Motor Tertibatı: Bu tertibat, tamir için zaman kaybetmeden motorun hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
- Dynabrade 57122 & 57123 Vakum Dönüştürme Kitleri: Bu dönüştürme kitleri, bu aleti istenen vakum konfigürasyonuna (kendi kendine üretilen vakum veya merkezi vakum) dönüştürür.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Dynabrade 59025 eksantrik titreşimli zımpara makinesinde hangi bağlantı mevcuttur?
C. Bu Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit rastgele yörüngeli zımpara makinesi, 1/4 inç iç çapa sahip hava hortumlarını takmak için 1/4 inç NPT bağlantısına sahiptir.
S. Bu Dynabrade zımpara makinesi neyden yapılmıştır?
C. Bu Dynabrade 59025 eksantrik titreşimli zımpara makinesi, soğuk hava beslemesine karşı yalıtım için kompozit malzemeden yapılmıştır.
S. Bu Dynabrade 59025 eksantrik titreşimli zımpara makinesi neden renk kodludur?
A. Dynabrade Dynorbital-Spirit rastgele yörüngeli zımpara makineleri, aletin yörüngesini belirtmek için renk kodludur. Bu Dynabrade 59025 rastgele titreşimli zımpara makinesindeki Gri kol, aletin 3/16 inç (5 mm) yörünge çapına sahip olduğunu ve genel zımparalama uygulamaları için kullanıldığını belirtir.