Dynabrade 59105 | Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.25hp 3 İnç | 25j008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 59105 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.25hp 3 İnç | AB8FUW 25J008

DYNABRADE 59105 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.25hp 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FUW Model: 59105Çapraz Referans: 25J008
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
€430.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük14
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.25
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Yörünge Çapı3 / 16 "
Uzunluk6.5 "
Ped Yüz TipiVinil veya Kanca Yüz
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYörünge ÇapıUzunlukÜcret
DYNABRADE 59110 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.25hp 3 İnç | AB8FUX 25J009 591103 / 32 "7"€371.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 59105 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.25hp 3 İnç
€430.17 / Adet