DYNABRADE 64207 Downdraft Tablosu 36 x 72 İnç 1 Hp 230v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşağı Çekiş Masası |
Amper AC | 7.0A / saat. |
Filtre Değerlendirmesi | 1 mikron |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Genel Derinlik | 72 " |
Toplam yükseklik | 36 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Faz | 1 |
Ses seviyesi | 72 dB |
Tablo Boyutu | 36 "72 x" |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 165.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
A. Bu Dynabrade 64207 aşağı çekişli masa, 72 dB ses seviyesine sahiptir.
A. Bu Dynabrade 64207 aşağı çekişli masa, 230A akım ile 60V, tek fazlı, 7 Hz elektrik beslemesini kabul eder.
PLATFORM | Model | Amper AC | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64205 | 7.0A / saat. | 41 " | 33 " | 1 | 230 | €7,260.15 | ||
63208 | 2.0A / saat. | 41 " | 33 " | 3 | 460 | €7,638.36 | ||
64201 | 13.0A / saat. | 41 " | 33 " | 1 | 115 | €7,222.53 | ||
64208 | 4.0A / saat. | 41 " | 33 " | 3 | 230 | €7,638.36 | ||
64206 | 7.0A / saat. | 60 " | 33 " | 1 | 230 | €7,483.07 | ||
63209 | 2.0A / saat. | 60 " | 33 " | 3 | 460 | €7,782.61 | ||
64209 | 4.0A / saat. | 60 " | 33 " | 3 | 230 | €7,832.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00