DYNABRADE 64863 Üç Tekerlekli Taşlama 460 V 3 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üç Tekerlekli Öğütücü |
Kemer boyutu | 2 x 72 inç |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
Genel Derinlik | 33 " |
Toplam yükseklik | 22 " |
toplam Genişlik | 17 " |
Faz | 3 |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8465930090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00