DYNABRADE 64905 Çok Yönlü Öğütücü 230 V 1.5 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Yönlülük Öğütücü |
Kemer SFPM | 4000 |
Kemer boyutu | 2 x 72 inç |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
Genel Derinlik | 40 " |
Toplam yükseklik | 30 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Faz | 1 |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8465930090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00