Dynabrade 94855 | Söndürücü Hortum 0.32 In X 60 Inch 1/4 Fnpt X 1/4 Mnpt | 13f701 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 94855 Snubber Hortum 0.32 In x 60 Inç 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt | AA4VKZ 13F701

DYNABRADE 94855 Snubber Hortumu 0.32 In x 60 Inch 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VKZ Model: 94855Çapraz Referans: 13F701
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
€75.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snubber Hortumu
RenkÇamurcun
Kapak MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Hortum İç Çapı.5 / 16 "
Hortum uzunluğu60 "
Dış Çap Hortum.1 / 2 "
Maks. Basınç300 psi
Emniyet faktörüN / A
Döner MalzemeCam, Dolgulu Naylon Kompozit
Sıcaklık. menzil68 ile 140 F
Tüp malzemesiPVC Aşındırmaz Poliüretan ve Termoplastik Kauçuk Karışımı
TipAkuple Montaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Rakoru (İç) (1/4)
  • (M) NPT Rakoru (İç) (1/4)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 94855 Snubber Hortumu 0.32 In x 60 Inch 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt
€75.84 / Adet