DYNAFORM 871170 I-kiriş Isofr Gri 6 x 3 İnç 1/4 İnç Th 20 Feet
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | I-Kiriş |
Renk | Koyu gri |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 20ft. |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Reçine Türü | ISOFR |
Gerilme direnci | 30,000 psi |
Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00