DYNALON 106525 Özel Kepçe Hdpe 12ft L
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dereceli Kepçe |
Kapasite | 1000mL |
Renk | doğal Beyaz |
Mezuniyet Alt Bölümleri | 100ml |
Handle | 12 ' |
Malzeme | HDPE |
Aralık | 100mL |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 3926909910 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|
106515 | 6' | €151.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00