Dynalon 159565-4 | 90 Tüp Tutucu Kan Bankası Şeffaf Genişlik 2.5 | 3kvt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNALON 159565-4 90 Tüp Tutucu Kan Bankası Şeffaf Genişlik 2.5 | AC9VZA 3KVT1

DYNALON 159565-4 90 Tüp Tutucu Kan Bankası Net Genişlik 2.5

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VZA Model: 159565-4Çapraz Referans: 3KVT1
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
€151.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kan Bankası Çapraz Maç Sahipleri
RenkTemizle
derinlik13.25 "
ÇapDeğişir
oluşturulan6x15
Yükseklik2.5 "
Tutar6Ea 16Mm Donör Örnek Tüpleri; 84Ea 10-13Mm Donör Serum ve Hücre Süspansiyonu, Abo, Rh, Antikor ve Tarama
uzunluk13.25 "
MalzemeAkrilik
Bölme Sayısı90 Yerler
Slot Sayısı90 Yerler
tüp Boyutu84:10 ila 13 mm, 6:16 mm
TipTam Raf
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikoluşturulanTutaruzunlukBölme Sayısıtüp BoyutuTipÜcret
DYNALON 159565-1 24 Tüp Tutucu Kan Bankası Şeffaf Genişlik 2.5 | AC9VYX 3KVR1 159565-12.5 "11.5 "2x124Ea 16Mm Numune Tüpleri; 20Ea 10Mm Çapraz Maç Tüpleri11.5 "24 Yerler20:10 mm, 4:16 mmTam Raf€53.37
DYNALON 159565-2 29 Tüp Tutucu Kan Bankası Şeffaf Genişlik 2.5 | AC9VYY 3KVR4 159565-22.5 "8.75 "3x9,1x21Ea 16mm Numune Tüpleri; 1Ea 13mm Pilot Tüp Serumu; 27 Ea 10mm Fenotip, Genotip ve Çapraz Eşleştirme Tüpleri8.75 "29 Yerler1:13 mm, 1:16 mm, 27:10 mmTam Raf€54.10
DYNALON 159565-3 Tüp Tutucu Kan Bankası Şeffaf Genişlik 2.5 | AC9VYZ 3KVR7 159565-33.75 "--1ea 16 mm hasta; 1ea serum tüpü; 1ea hücre süspansiyon tüpü; 4ea 10mm-14mm yönlendirme grubu sürücüleri; 3ea ters gruplama tüpleri; 16ea büyük çapraz eşleştirme tüpleri; 12ea minör çapraz maç tüpleri10 "--1 Katman€70.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNALON 159565-4 90 Tüp Tutucu Kan Bankası Net Genişlik 2.5
€151.57 / Adet