DYNALON 3KWF9 Dereceli Kepçe 500 Ml 6 Ayaklı Sap
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dereceli Kepçe |
Kapasite | 500mL |
Renk | doğal Beyaz |
Mezuniyet Alt Bölümleri | 50ml |
Handle | 6' |
Malzeme | HDPE |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 3926909910 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|
3KWF6 | 3' | €62.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00