DYNALON 506815-0500 Yıkama Şişesi Polipropilen Dar - 5'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama şişesi |
Şişe Malzemesi | AYPE |
Kapak Rengi | Kırmızı |
Kapak Malzemesi | Polipropilen |
Kapasite | 500mL |
Renk | yarı saydam |
Çap | 2.5 " |
Yükseklik | 7 2 / 7 " |
Ağız | Dar |
Opaklık | yarı saydam |
Havalandırma | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 3923300090 |
Menşe Ülkesi | GB |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çap | Yükseklik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506915-0002 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €64.42 | ||
506915-0004 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €68.36 | ||
506915-0006 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €65.56 | ||
506805-0500 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €51.80 | ||
506815-1000 | 1000mL | 3.125 " | 9 13 / 29 " | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
506805-1000 | 1000mL | 3.125 " | 12.25 " | 5 | €60.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00