Dynaquip Controls 145750.04 | Solenoid Hava Kontrolü Vlv 1/4 In. 12vdc | 46z648 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ 145750.04 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc | AG6TZH 46Z648

DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TZH Model: 145750.04Çapraz Referans: 46Z648
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
€278.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Hacim Katsayısı1.4
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4, 4X
Toplam yükseklik1 7 / 64 "
Uzunluk5.25 "
toplam Genişlik1.5 "
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 4 "NPT
Boru Boyutu1 / 4 "
Güç tüketimi3W
basınç Aralığı37 - 150 psi
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481809005

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ 145750.03 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AD6PUB 46Z647 145750.0324 VDC€275.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc
€278.03 / Adet